Cutie de stocare cu agăţătoare lăţime 345 mm, Înălţime tavă: 100mm

Cod articol: 914930 100
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime tavă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 345 mm
Adâncime 80 mm
Înălţimea tăvii 100 mm
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Cutie de stocare cu agăţătoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914930 100
EAN / GTIN 4045197894106
Număr producător 914930 100

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, cu strat de acoperire din pulbere argintie. Pentru agăţare în pereţii laterali perforaţi ai dulapurilor mobile GARANT.

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule cu adâncime de 470 şi 500 mm, începând cu anul de fabricaţie 08.2006.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături