Tavă media, Înălţime: 80mm

Cod articol: 914915 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 80 mm
Lăţime 370 mm
Adâncime 90 mm
Înălţimea utilă 30 mm
Tip produs Ghidaj pentru cabluri

Identificare și clasificare

Cod articol 914915 80
EAN / GTIN 4045197894069
Număr producător 914915 80
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, cu strat de acoperire din pulbere argintie. Pentru agăţare în peretele de tablă perforată.

Adaptat pentru:

Panou perforat din tablă de oţel cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături