Prelungitor pentru cablu cu sistem automat de înfăşurare, Tip: DE

Cod articol: 914890 DE
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dulap mobil pentru scule ToolCar; Banc de lucru cu role ToolTruck
Tensiune nominală 250 V
Înălţime 80 mm
Lăţime 310 mm
Adâncime 360 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Materialul cablului Neopren
Lungimea cablului 5 m
Tip ştecăr intrare F; Sistem fixare GST
Tip produs Prelungitor pentru cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Număr producător 914890 DE

Descriere

Execuţie:

Prelungitor pentru cablu din tablă stabilă de oţel cu prelungitor integrat pentru montare individuală sub dulapul mobil pentru scule. Cu sistem automat de desfăşurare şi înfăşurare.
Curent alternativ 250 V, 10 A.
Următoarele lămpi cu LED pot fi conectate la prelungitorul pentru cablu: Cod 914870, 914871, 914872, 914873.

Aplicaţie:

Pentru alimentarea mobilă cu curent la dulapul mobil pentru scule şi bancul de lucru cu roţi.

Adaptat pentru:

ToolCar cod 914520, 914524; dulap mobil pentru scule cod 914540, 914550; XL ToolCar cod 914590; ToolTruck cod 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Livrare:

Prelungitor cu cablu din neopren lung de 5,0 m şi 2 ştecăre cu contact de protecţie, cu capac pentru montarea în compartimentul lateral al dulapului mobil pentru scule (se conectează cu prelungitorul cu cablu prin ştecăr Wieland).

Notă:

Nu se poate combina cu sertar suplimentar Cod 914795.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături