Panou din tablă perforat pe o parte pentru dulapul mobil pentru scule 444 mm

Cod articol: 914851 444
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Serie ToolCar
Înălţime 444 mm
Înălţimea panoului perforat 444 mm
Lăţimea panoului perforat 635 mm
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949
Număr producător 914851 444

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 25×25 mm cu perete perforat din tablă de oţel (□ 9×9 mm la intervale de 37 mm), cu strat de acoperire din pulbere argintie.
Panou perforat unilateral, a doua parte perete din tablă de oţel netedă.

Adaptat pentru:

Livrare:

Panou perforat din tablă de oţel inclusiv pereche de coloane de susţinere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături