Panou din tablă perforat pe o parte pentru dulapul mobil pentru scule 222 mm

Cod articol: 914851 222
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Serie ToolCar
Înălţime 222 mm
Înălţimea panoului perforat 222 mm
Lăţimea panoului perforat 635 mm
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914851 222
EAN / GTIN 4045197893932
Număr producător 914851 222

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 25×25 mm cu perete perforat din tablă de oţel (□ 9×9 mm la intervale de 37 mm), cu strat de acoperire din pulbere argintie.
Panou perforat unilateral, a doua parte perete din tablă de oţel netedă.

Adaptat pentru:

Livrare:

Panou perforat din tablă de oţel inclusiv pereche de coloane de susţinere.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.