Dulap mobil pentru scule cu 4 rafturi extensibile 4

Cod articol: 914700 4
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rafturi extensibile Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 15
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 75

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 15 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 75 %
    Înălţime 910 mm
    Lăţime 660 mm
    Adâncime 380 mm
    Lăţime utilă sertare 500 mm
    Adâncime utilă sertare 295 mm
    Număr de rafturi extensibile 4
    Execuţie cu obloane
    Greutate 31 kg
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 914700 4
    EAN / GTIN 4045197892324
    Număr producător 914700 4

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasa stabilă din tablă de oţel a dulapului mobil pentru scule este echipată cu inserţie de cauciuc. Cu rafturi extensibile divizibile. Cutie inferioară spaţioasă pentru depozitarea sculelor mari. Cu posibilitate de închidere prin obloane de metal tip roll-up, închidere cu lacăt Ref. 40.
    Cu roţi cu rulmenţi cu bile (2 roţi de ghidaj dintre care una cu frână, 2 roţi fixe).

    Livrare:

    Cu elemente de compartimentare. 6 pereţi despărţitori 295 mm, 1 perete despărţitor 500 mm.

    Culoare:

    În două culori, acoperit cu vopsea pulbere. Gri deschis RAL 7035 combinat cu gri antracit RAL 7016.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături