Execuţie:
Carcasa stabilă din tablă de oţel a bancului de lucru cu roţi prezintă 2 sertare de depozitare integrate. Panoul lateral este perforat pentru a se putea ataşa accesoriile, □ 9 × 9 mm în raster la distanţă de 37 mm. Suprafaţă interioară a sertarului este netedă, dar totuşi recomandată pentru împărţirea sertarelor. Deblocarea sertarului se realizează cu un mâner de deblocare central integrat în mâner. Sertarul se închide centralizat prin încuietoare cilindrică cu ştift. Cu roţi cu rulmenţi cu bile (2 roţi de ghidaj cu frână, 2 roţi fixe). Blat de lucru din bambuscu o grosime de 25 mm, adecvat pentru montarea menghinei pe el.
Echipare:
Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 125; 125; 200 mm
Livrare:
Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod
951510 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod
951510 Ref. 125.
Culoare:
Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.
Notă:
Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod
951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod
951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod
951741 –
951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod
951560 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Bare perforate de separare Cod
951510 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Pereţi despărţitori demontabili Cod
951721 –
951821 Ref. 75; Cod
951731 –
951821 Ref. 125 şi Cod
951741 –
951821 Ref. 200.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru lucrări mobile la faţa locului.
- Recomandată pentru uz industrial și privat.
- Sertare pentru depozitarea sculelor.
- Raft culisant pentru L-BOXX® (numai cod 914574, 914575).
- Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
- Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
- Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus. Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
Utilizare necorespunzătoare- Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru. Nu transportaţi persoane.
- Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
- Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.