Cărucior de atelier alcantara ediție specială ToolCar, 20×16G, Număr de sertare: 7

Cod articol: 914521 7
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 40
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 40 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 20×16G
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Serie ToolCar; Dulap mobil pentru scule ToolCar
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 800 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Număr de sertare 7
Greutate 87 kg
Tip produs Dulap mobil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914521 7
EAN / GTIN 4067263108566
Număr producător 914521 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ediția specială de culoare antracit a căruciorului de atelier ToolCar are bare și mâner acoperite cu piele alcantara. Cu blat de bambus și insignă încorporată din oțel inoxidabil, pe care se notează numărul de serie al căruciorului. Sunt doar 50 ediții speciale.
Cu compartiment de valori / compartiment lateral cu închidere centralizată. Sertare extensibile complet 100% cu o capacitate portantă de 40 kg și
siguranţă de extragere individuală. Pereți laterali perforați □ 9×9 mm în grilă 37 mm pentru prinderea Easyfix
Cârlige și suporturi, precum și accesorii pentru peretele perforat.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Barele și mânerul îmbrțăcat cu piele alcantara.

Notă:

Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Pereţi despărţitori demontabili Cod 951721951821 Ref. 75; Cod 951731951821 Ref. 125 şi Cod 951741951821 Ref. 200.