Descriere:
uvex i-Guard+ 9143, - membru al gamei uvex i-Range - gama versatilă de ochelari de protecție 3in1, care permite o alegere flexibilă pentru aproape orice zonă de lucru, - design mare, plat pentru un câmp vizual nerestricționat, - X-tended sideshield oferă protecție suplimentară în zona laterală, - tampon moale, flexibil, care se adaptează la purtător, oferind astfel protecție și confort optime. De asemenea, protejează împotriva lichidelor și a prafului grosier (marcaje 3 și 4 1,2 W1), - rezistență mecanică crescută - marcaj B, - disc robust din policarbonat cu supresie uvex dovedită, tehnologie de acoperire - disc permanent fără ceață și rezistent la zgârieturi, - protecție UV400 - UV400% împotriva radiațiilor UVA periculoase până la 400 nm, - fără metal, - antracit de tip lampold, albastru / W 166 34 B, - acoperire cu disc incoloră, uvex C-2 ce