Manşon de butuc 225-010-41 fără inserţie

Cod articol: 914209
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
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
    Tip de închidere Manşon pentru încuietoare cilindrică
    Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie Cod 915500 începând de la mijlocul lui 2000; Cod 916360 începând de la mijlocul lui 2006
    Pentru echipamente şi mobilier industrial până la anul de fabricaţie Cod 915500 până la mijlocul lui 2006
    Materialul manşonului Alamă
    Lăţimea zăvorului de broască 15,5 mm
    Lungimea zăvorului de broască 30,5 mm
    Forma zăvorului de broască îndoită
    Cursa pârghiei de închidere 90 grad
    Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
    Inserţia poate fi montată direct prin introducere da
    Decupaj pentru forma cilindrului de închidere da
    Inserţia poate fi schimbată da
    Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere da
    Livrare fără inserţie da
    Tip produs Manşon de butuc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 914209
    EAN / GTIN 2050000977671
    Număr producător 501243 637790 0001

    Descriere

    Execuţie:

    Zăvor de broască înclinat, 30,5 mm lungime, 15,5 mm lăţime, cursa pârghiei de închidere 90°.

    Adaptat pentru:

    Dulap mobil pentru scule GARANT Cod 915500 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2000 până la mijlocul anului de fabricaţie 2006. Dulap mobil pentru scule GARANT Cod 916360 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2006. Dulap mobil pentru scule GARANT Cod 914505 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2017.

    Livrare:

    Manşon de butuc complet cu zăvor de broască, inclusiv piuliţă de fixare.