Manşon de butuc 225-010-7 fără inserţie

Cod articol: 914203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
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
Tip de închidere Manşon pentru încuietoare cilindrică
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie Mijlocul lui 2000
Materialul manşonului Alamă
Lăţimea zăvorului de broască 15,5 mm
Lungimea zăvorului de broască 39 mm
Forma zăvorului de broască drept
Cursa pârghiei de închidere 90 grad
Inserţia poate fi montată direct prin introducere da
Decupaj pentru forma cilindrului de închidere da
Inserţia poate fi schimbată da
Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere da
Livrare fără inserţie da
Tip produs Manşon de butuc

Identificare și clasificare

Cod articol 914203
EAN / GTIN 2050000977626
Număr producător 501235 637790 0001
Producător DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descriere

Execuţie:

Zăvor de broască, 39 mm lungime, 15,5 mm lăţime, cursa pârghiei de închidere 90°.

Adaptat pentru:

Toate sertarele bancurilor de lucru KOMPAKT Cod 930950 − 931900, sertarul piciorului de sprijin Cod 933720 (încorporat şi în bancuri de lucru Cod 933422 / 933427). Începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2000. Uşile cu închidere pe stânga la dulapurile de garderobă Cod 958710 − 958730, precum şi pentru sertarul şi carcasa pentru monitoare la dulapuri pentru computer Cod 951100 − 951635 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2000 − mijlocul anului 2008; manşon pentru carcase de monitoare TFT, la cerere. Începând din august 2006, şi în sertarul lung al bancurilor de lucru Cod 932600.

Livrare:

Manşon de butuc complet cu zăvor de broască, inclusiv piuliţă de fixare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături