Manşon de butuc 225-010-42 fără inserţie

Cod articol: 914201
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
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
Tip de închidere Manşon pentru încuietoare cilindrică
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie Mijlocul lui 2000
Materialul manşonului Alamă
Lăţimea zăvorului de broască 20 mm
Lungimea zăvorului de broască 60 mm
Forma zăvorului de broască drept
Distanţă între bolţuri 46 mm
Cursa pârghiei de închidere 90 grad
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Inserţia poate fi montată direct prin introducere da
Decupaj pentru forma cilindrului de închidere da
Inserţia poate fi schimbată da
Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere da
Livrare fără inserţie da
Tip produs Manşon de butuc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914201
EAN / GTIN 2050000977602
Număr producător 501245 637790 0001

Descriere

Execuţie:

Zăvor de broască 60 mm lungime, 20 mm lăţime, distanţă între bolţuri 46 mm, cursa pârghiei de închidere la 90°.

Adaptat pentru:

Uşile bancurilor de lucru KOMPAKT Cod 931500 şi Cod 931550 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2000.

Livrare:

Manşon de butuc complet cu zăvor de broască, inclusiv piuliţă de fixare.