{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de închidere | Manşon pentru încuietoare cilindrică | |
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie | Mijlocul lui 2000 | |
Pentru echipamente şi mobilier industrial până la anul de fabricaţie | Mijlocul lui 2008 | |
Materialul manşonului | Alamă | |
Recomandat pentru | Uşi ale tuturor bancurilor de lucru KÖGL | |
Nu este recomandat pentru | Uşile bancurilor de lucru Cod 931500; Cod 934100 – 934170 | |
Lăţimea zăvorului de broască | 15,5 mm | |
Lungimea zăvorului de broască | 39 mm | |
Forma zăvorului de broască | 1 mm cotit | |
Cursa pârghiei de închidere | 180 grad | |
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare | da | |
Inserţia poate fi montată direct prin introducere | da | |
Decupaj pentru forma cilindrului de închidere | da | |
Inserţia poate fi schimbată | da | |
Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere | da | |
Livrare fără inserţie | da | |
Tip produs | Manşon de butuc |
Cod articol | 914200 | |
EAN / GTIN | 2050000977596 | |
Număr producător | 501231 637790 0001 | |
Producător | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |