Mâner flexibil

Cod articol: 914-18
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914-18
EAN / GTIN 4000896046041
Număr producător 914-18
L-Număr L60140 1207

Descriere

Descriere:

  • Cu articulație - pentru utilizarea în locuri greu accesibile și pentru evitarea muchiilor deranjante
  • Cu bilă de siguranță
  • Mâner cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 472 mm
  • Greutate netă (kg): 0.85 kg
  • Pentru acționare manuală
Lungime în afara seriei DIN

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături