Pornire automată ALV 10

Cod articol: 913014634
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
Cod articol 913014634
EAN / GTIN 4003665179568
Număr producător 913014634
L-Număr L01750 971

Descriere

Descriere:

  • Pornirea și oprirea automată a sistemului de aspirare a așchiilor după pornirea sau oprirea mașinii de prelucrat lemnul
  • Timp temporizat, astfel încât praful rezidual să fie și el aspirat
  • 2 prize de curent alternativ (230 V)
  • 2 prize trifazate (400 V)
  • Conectare principală cu invertor de fază
  • Tensiune principală: 220-240 V / 380-400 V
  • 4 opțiuni de înșurubare M5 x 7,2 mm
  • IP 44

Caracteristică:

  • Siguranță: T 16 A.
  • POTRIVIT PENTRU: SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200
  • Dimensiuni: 235 x 106 x 155 mm
  • Frecvența rețelei: 50 - 60 Hz
  • tensiune de rețea: 230 / 400V.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături