Foarfecă industrială profesională 160 mm

Cod articol: 9119840
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9119840
EAN / GTIN 4036535277163
Număr producător 9119840
L-Număr L60160 5048

Descriere

Descriere:

Cu 2 ochi identici
Pentru utilizare universală
Amestecat manual
Ajustare ulterioară posibilă prin șurubul de reglare
Oțel carbon C45 fin șlefuit
Oțel cromat

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 6″
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Material: Oțel carbon C45
  • Suprafață: Oțel cromat
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 65 mm
  • Utilizare/aplicație: Pentru utilizare universală
  • 1000 V izolat: nu
  • reascuțire: nu
  • reglabil ulterior: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături