TYROLIT Perie cilindrică lamelară din fleece 80x50-6x40mm A80 Oțel PREMIUM / oțel inoxidabil / metal neferos

Cod articol: 910864
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 910864
    EAN / GTIN 8024406062525
    Număr producător 910864
    L-Număr L50140 1720

    Descriere

    Descriere:

    Creioanele PREMIUM nețesute pentru polizor drept sunt disponibile într-o mare varietate de modele și îndeplinesc cu ușurință toate cerințele de tratare a suprafețelor. Acestea sunt caracterizate de o durată maximă de viață și de adaptabilitate, ceea ce le face perfecte pentru a lucra în zone greu accesibile. Cu acest produs, nu trebuie să vă mai faceți griji cu privire la orice modificări ale proprietăților suprafeței și puteți procesa eficient piesele de prelucrat solicitante. Datorită numărului mare de dimensiuni de cereale, se pot obține diferite structuri de suprafață și rugozitate.

    Caracteristică:

    • Formă: Stilou de ascuțire din material textil și buzunar nețesut
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Adecvarea materialului: Metale neferoase, oțel, oțel inoxidabil
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : A Medium C X 80
    • Dimensiune (D x D): 80 x 50 mm
    • Diametru: 80 mm
    • Grosime: 50 mm
    • Dimensiunea boabelor: 80
    • Instrument pentru: polizor drept

    Avantaj:

    • Datorită numărului mare de dimensiuni de cereale, se poate obține o rugozitate diferită
    • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
    • Cea mai mare durată de viață
    • Prelucrarea materialului fără a schimba calitatea suprafeței

    Aplicaţie:

    • Pentru finisarea oțelului, a oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase

    Recomandare:

    • Stilouri nețesute cu pânză abrazivă (Vl-C) pentru îndepărtarea mai mare a stocurilor
    • Stilouri nețesute fără pânză abrazivă pentru lucrări fine
    • Utilizarea râșnițelor drepte reglabile

    Caracteristici speciale:
    • Durată maximă de viață
    • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
    • Nicio modificare a finisajului suprafeței

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături