Pumnul de mână formă subțire

Cod articol: 909A
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
    Cod articol 909A
    EAN / GTIN 3148512132417
    Număr producător 909A
    L-Număr L60130 2536

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Dimensiuni
    • L x l x a /: 88 x 60 x 23 mm
    • lustruit

    Caracteristică:

    • H [mm]: 23
    • L [mm]: 60
    • L [mm]: 88
    • [g]: 750