TYROLIT Perie cilindrică din fleece 60x30-6x40mm A VERY FIN PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/metal neferos

Cod articol: 908795
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 908795
EAN / GTIN 8024406010748
Număr producător 908795
L-Număr L50140 2223
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Creioanele PREMIUM nețesute pentru polizor drept sunt disponibile într-o mare varietate de modele și îndeplinesc cu ușurință toate cerințele de tratare a suprafețelor. Acestea sunt caracterizate de o durată maximă de viață și de adaptabilitate, ceea ce le face perfecte pentru a lucra în zone greu accesibile. Cu acest produs, nu trebuie să vă mai faceți griji cu privire la orice modificări ale proprietăților suprafeței și puteți procesa eficient piesele de prelucrat solicitante. Datorită numărului mare de dimensiuni de cereale, se pot obține diferite structuri de suprafață și rugozitate.

Caracteristică:

  • Formă: Stilou de ascuțire de buzunar nețesut
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase, oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : FOARTE BINE
  • Dimensiune (D x D): 60 x 30 mm
  • Diametru: 60 mm
  • Grosime: 30 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită numărului mare de dimensiuni de cereale, se poate obține o rugozitate diferită
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • Cea mai mare durată de viață
  • Prelucrarea materialului fără a schimba calitatea suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru finisarea oțelului, a oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase

Recomandare:

  • Stilouri nețesute cu pânză abrazivă (Vl-C) pentru îndepărtarea mai mare a stocurilor
  • Stilouri nețesute fără pânză abrazivă pentru lucrări fine
  • Utilizarea râșnițelor drepte reglabile

Caracteristici speciale:
  • Durată maximă de viață
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • Nicio modificare a finisajului suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături