TYROLIT Perie cilindrică din fleece 80x50-6x40mm A MEDIUM PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/metal neferos

Cod articol: 908711
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 908711
EAN / GTIN 8024406011165
Număr producător 908711
L-Număr L50140 2082

Descriere

Descriere:

Creioanele PREMIUM nețesute pentru polizor drept sunt disponibile într-o mare varietate de modele și îndeplinesc cu ușurință toate cerințele de tratare a suprafețelor. Acestea sunt caracterizate de o durată maximă de viață și de adaptabilitate, ceea ce le face perfecte pentru a lucra în zone greu accesibile. Cu acest produs, nu trebuie să vă mai faceți griji cu privire la orice modificări ale proprietăților suprafeței și puteți procesa eficient piesele de prelucrat solicitante. Datorită numărului mare de dimensiuni de cereale, se pot obține diferite structuri de suprafață și rugozitate.

Caracteristică:

  • Formă: Stilou de ascuțire de buzunar nețesut
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase, oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A Medium
  • Dimensiune (D x D): 80 x 50 mm
  • Diametru: 80 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită numărului mare de dimensiuni de cereale, se poate obține o rugozitate diferită
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • Cea mai mare durată de viață
  • Prelucrarea materialului fără a schimba calitatea suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru finisarea oțelului, a oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase

Recomandare:

  • Stilouri nețesute cu pânză abrazivă (Vl-C) pentru îndepărtarea mai mare a stocurilor
  • Stilouri nețesute fără pânză abrazivă pentru lucrări fine
  • Utilizarea râșnițelor drepte reglabile

Caracteristici speciale:
  • Durată maximă de viață
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • Nicio modificare a finisajului suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.