Descriere:
Periile circulare universale PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe aproape toate materialele, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, aluminiul, cuprul, etc. Alamă sau lemn. Periile cu arbore cu cupă cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare la debavurarea angrenajelor, a pieselor supapelor și a marginilor de tăiere ale profilelor și țevilor.
Caracteristică:
- Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE DK 52R
- Adecvarea materialului: Gelcoat, metale neferoase, plastic / PVC, otel, otel inoxidabil,
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C180 0,9 mm
- Dimensiune (D x L x H - GE x I): 70 x 20 x 19 - 6 x 30 mm
- Diametru: 70 mm
- Grosime: 20 mm
- Dimensiunea boabelor: 180
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Periile circulare cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare
Aplicaţie:
- Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn
Recomandare:
- Sârmă cu pietriș DK pentru angrenaje de debavurare, piese de supapă, muchii de tăiere a profilelor și țevilor
Caracteristici speciale:
- Aplicabil universal
- Cea mai bună durată de viață a
- Cele mai mari rate de eliminare