Echilibrator până la 32 kg sarcină utilă - Echilibrator până la 32 kg

Cod articol: 90801056000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Acţionare cu arc / Stabilizator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 90801056000
EAN / GTIN 4014586880709
Număr producător 90801056000
L-Număr L00030 472

Descriere

Descriere:

  • Echilibrator cu o sarcină de până la 32 kg
  • Echilibrator cu o sarcină de până la 32 kg
  • Suspendare sigură a unității și a cablului de alimentare în stare de ″imponderabilitate″

Caracteristică:

  • Sarcină reglabilă 22 - 32 kg
  • setare din fabrică 25 kg
  • extensie maximă a cablului 1,9 m
  • versiune cu cablu de sârmă
  • greutate 11,5 kg

Avantaj:

  • Forță de tracțiune constantă
  • Cablu din oțel rezistent la rupere
  • Cablu spiralat disponibil ca accesoriu