Filtru-reductor de presiune

Cod articol: 9070-7
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
Cod articol 9070-7
EAN / GTIN 4000896153398
Număr producător 9070-7
L-Număr L60140 3008

Descriere

Descriere:

  • Alcătuit din reductor de presiune cu filtru și manometru
  • Filet racord de aer 12,91 mm (14″)
  • Debitul de aer la 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Racord manometru: 3,2 mm (18″)
  • Presiune max.: 16 bar (12″ și 38″) 12 bar (14″),
    Presiunea de lucru maximă: 12 bar (12″ și 38″) 10 bar (14″)
  • Indicator presiune: 0,5 – 12 bar
  • Fineţe filtru: 10µm
  • Capacitate de umplere reductor de presiune filtru: 50 ml
  • Greutate netă (kg): 0.38 kg
  • Interval de temperatură: -10°C – 55°C