Pumn de mână în formă de pană

Cod articol: 906A
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
    Tip produs Pumn

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 906A
    EAN / GTIN 3148516952875
    Număr producător 906A
    L-Număr L60130 7468

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Model cu o parte plată și una curbată
    • lustruit

    Caracteristică:

    • H [mm]: 25
    • L [mm]: 68
    • L [mm]: 130
    • [kg]: 1,2