Set pistol de spălare

Cod articol: 9048P-2/3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9048P-2/3
EAN / GTIN 4000896234608
Număr producător 9048P-2/3
L-Număr L60140 4931

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Curățare eficientă, puternică și fără solvenți, de ex. a sistemelor de răcire cu duză în trepte pentru curățarea sistemelor
Curățare eficientă, fără stropire, a pieselor de mașini, instalații și autovehicule cu duza de spălare Jet
  • Curățare fără utilizarea unor produse chimice agresive sau a diluanților
  • Articulație rotativă la racordul de apă, ajută la evitarea „încâlcirii furtunurilor“
  • Reglarea fără trepte, independentă, a alimentării cu apă și cu aer comprimat
  • Inclusiv duză de spălare și curățare a sistemelor
  • Fără aruncare înapoi a stropilor, inclusiv la curățarea cu jet combinat de apă / aer comprimat, la distanță scurtă
  • Curățare fără deteriorări datorită funcționării cu apă / aer
  • Curățare rapidă, simplă și delicată
  • Materiale de înaltă calitate
  • Inclusiv:
    • Variante de racord de apă: niplu 13 mm (1/2″) pentru cuplă de apă (compatibilă cu sistemul Gardena) sau cu filet de 20 mm (3/4″) GHT pentru furtun
    • Duză de spălare în trepte pentru sisteme
    • Duză de spălare Jet
  • Presiune de lucru (bar) aer: 6-10
  • Domeniul de temperatură -10 / +40 °C
  • Diametru furtun de aer recomandat: 10 mm
  • Diametru furtun de apă recomandat: 13 mm
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Greutate netă (kg): 0.4 kg
  • Necesarul de aer [l/min]: 200 l/min (3.3 l/sec)