Pistol de pulverizare cu sodă

Cod articol: 9045P-1
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
Tip produs Pistol

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9045P-1
EAN / GTIN 4000896209590
Număr producător 9045P-1
L-Număr L60140 4293

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Curățare și decapare a vopselelor cu NaHCO3 (bicarbonat de sodiu) delicată, fără deteriorări și ecologică
  • Nu deteriorează cauciucul, sticla și nici piesele din plastic
  • Fără încălzire / deformare a tablelor la sablare
  • Domenii de utilizare:
    • Îndepărtarea grafitti-urilor
    • Curățarea fațadelor și a monumentelor
    • Îndepărtarea vopselei de pe obiecte din lemn
    • Îndepărtarea vopselei de pe suprafețe de sticlă și de pe ramele ferestrelor, fără afectarea sticlei și garniturilor de etanșare
    • Îndepărtarea straturilor de acoperire de pe ambarcațiuni, fără atacarea corpului navei
  • 1 duză de precizie din metal, reglată în prealabil, pentru performanțe optime
  • 3 duze cu jet lat, de înaltă performanță
  • Rezervor reîncărcabil, cu un volum de 1,2 l
  • Inclusiv 1 kg de sodă ca agent de sablare mineral
  • Mânerul, declanșatorul și supapa din material plastic acetal
  • Garnituri de etanșare și garnituri inelare din nitril
  • Arc din oțel de arc călit
  • Rezervor din PEHD
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Dimensiuni / lungime: 247 mm
  • Greutate netă (kg): 0.46 kg
  • Necesarul de aer [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături