Pistol de aspirare şi suflare ∙ comutabil

Cod articol: 9043N-10
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
Tip produs Pistol

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9043N-10
EAN / GTIN 4000896198382
Număr producător 9043N-10
L-Număr L60140 3823

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Aspirarea murdăriei de pe suprafețe în sacul de colectare precum și pentru suflarea suprafețelor
  • Comutare cu o singură mână
  • Carcasă metalică
  • Inserția specială tip deflector protejează sacul de deteriorări cauzate de ex. de așchiile metalice, prin împiedicarea izbirii directe a așchiilor aruncate cu viteză
  • Nivel vacuum: 7,5 mmHg
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 97 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 0.40 m/s2
  • Presiune de lucru max. [bar]: 10.34 bar
  • Dimensiuni / lungime: 148 mm
  • Greutate netă (kg): 0.4 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 92 dB(A) Lp A
  • Necesarul de aer [l/min]: 96 l/min (1.6 l/sec)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături