Umflator de anvelope ∙ calibrat

Cod articol: 9041G-1
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
Tip produs Aparat de umflare a pneurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9041G-1
EAN / GTIN 4000896212385
Număr producător 9041G-1
L-Număr L60140 4428

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Umflarea precisă a anvelopelor și verificarea presiunii aerului
  • Aparat calibrat, cu manometru mare, cu posibilitate de citire optimă
  • Toleranța de măsurare 0–4 bar ± 0,08 bar
    Toleranța de măsurare 4–12 bar ± 0,16 bar
  • Învelișul special din cauciuc protejează manometrul de impacturile ușoare
  • Mâner cu pârghie de acționare pentru umplere și golire (deservire cu o singură mână)
  • Furtun cu niplu de cuplare integrat
  • Dispozitivul de suspendare integrat în mâner
  • Interval de măsurare manometru: 0 – 12 bar, divizare: 0,1 bar
  • Furtun flexibil, lungime: 1000 mm
  • Diametru manometru: 80 mm
  • Dimensiuni aparat 220 x 150 x 90 mm
  • Presiune max.: 12 bar
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: integrat, lăţime nominală 7,2
  • Greutate netă (kg): 0.58 kg
  • Interval de temperatură: -20°C – 60°C