Umflator de anvelope ∙ digital

Cod articol: 9041D-1
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
Tip produs Aparat de umflare a pneurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9041D-1
EAN / GTIN 4000896212378
Număr producător 9041D-1
L-Număr L60140 4214

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Umflarea anvelopelor și verificarea presiunii aerului
  • Posibilitate de citire optimă, inclusiv în condiții de lumină nefavorabilă
  • Învelișul special din cauciuc protejează manometrul de impacturile ușoare
  • Mâner cu pârghie de acționare pentru umplere precum și buton de dezaerare pentru deservire cu o singură mână
  • Furtun cu niplu de cuplare integrat
  • Dispozitivul de suspendare integrat în mâner
  • Interval de măsurare manometru: 0 – 12 bar, divizare: 0,01 bar
  • Toleranța de măsurare: ±1%
  • Afișaj iluminat albastru
  • Furtun flexibil, lungime: 400 mm
  • Diametru manometru: 63 mm
  • Dimensiuni aparat 262 x 105 x 40 mm
  • Afișaj comutabil între bar / PSI / Kg/cm2
  • Presiune max.: 12 bar
  • Alimentare cu curent: baterii de litiu 2 x 1,5 V tip AAA
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: integrat, lăţime nominală 7,2
  • Greutate netă (kg): 0.39 kg
  • Interval de temperatură: -20°C – 50°C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături