Pistol de suflat cu aer ∙ silențios ∙ cu duză plată largă

Cod articol: 9040P-5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pistol

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9040P-5
EAN / GTIN 4000896209576
Număr producător 9040P-5
L-Număr L60140 4153

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îndepărtarea rapidă a așchiilor sau a altor corpuri străine, în special din locurile greu accesibile
  • Duză plată lată, pentru curățarea suprafețelor
  • Forță de suflare considerabilă
  • Fără blocare
  • 2003/10/CE max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1 max 30 PSI când este blocat
  • Utilizare la mașini, în ateliere, la prelucrarea lemnului, ateliere pentru amatori
  • Mânerul, declanșatorul și supapa din material plastic acetat
  • Garnituri de etanșare și garnituri inelare din nitril
  • Arc din oțel de arc călit
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6
  • Presiune de lucru max. [bar]: 8 bar
  • Dimensiuni / lungime: 203 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg
  • Interval de temperatură: -10°C – 80°C
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 78 dB(A) Lp A
  • Necesarul de aer [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)