Pistol de suflat cu aer ∙ 100 mm

Cod articol: 9040P-1
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
Tip produs Pistol

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9040P-1
EAN / GTIN 4000896209545
Număr producător 9040P-1
L-Număr L60140 4169

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îndepărtarea rapidă a așchiilor sau a altor corpuri străine, în special din locurile greu accesibile
  • Duză standard
  • Țeavă curbată
  • ⌀ țevii: 8 mm
  • Țeava de suflat și arborele din oțel
  • 2003/10/CE max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) max 90 dB 8 hr
  • Utilizare la mașini, în ateliere, la prelucrarea lemnului, ateliere pentru amatori
  • Mânerul, declanșatorul și supapa din material plastic acetat
  • Garnituri de etanșare și garnituri inelare din nitril
  • Arc din oțel de arc călit
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6
  • Presiune de lucru max. [bar]: 16 bar
  • Dimensiuni / lungime: 247 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg
  • Interval de temperatură: -10°C – 80°C
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 84 dB(A) Lp A
  • Necesarul de aer [l/min]: 290 l/min (4.8 l/sec)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături