Rolă de furtun

Cod articol: 9040N-13
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
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9040N-13
EAN / GTIN 4000896214648
Număr producător 9040N-13
L-Număr L60140 4432

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Înfășurător automat pentru furtun, face ordine în atelier – fără furtunuri întinse pe jos, reducând astfel pericolul de accidente
  • Oprirea furtunului este posibilă în orice punct, datorită funcției „Stop at any point“
  • Înfășurare corectă datorită ghidării automate
  • Înfășurare frânată pentru prevenirea accidentelor
  • Diametru interior furtun: 13 mm (12″)
  • Adecvat pentru aer comprimat sau apă
  • Dimensiuni: 500 x 418 x 210 mm
  • Furtun din polimer, hibrid, negru
  • Lungime furtun de racordare: 1 m
  • Șablon de găurire pentru montaj, integrat pe ambalajul din carton
  • Îndeplinește toate dispozițiile relevante ale Directivei CE pentru mașini 2006/42/CE
  • Carcasă închisă, de înaltă calitate, din material plastic special, cu bridă de prindere pivotantă din metal pentru montajul individual la postul de lucru distanța găurilor bridei de prindere: 186 mm
  • Racord de aer de admisie: Filet exterior 20,96 mm (1/2″)
  • Racord de aer de evacuare: Filet exterior 20,96 mm (1/2″)
  • Lungime furtun: 15 m
  • Presiune de lucru max. [bar]: 20 bar
  • Greutate netă (kg): 9.5 kg
  • Interval de temperatură: -40°C – 80°C