Pistol de suflat cu aer comprimat ∙ lung

Cod articol: 9040LG-3/2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pistol

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9040LG-3/2
EAN / GTIN 4000896206339
Număr producător 9040LG-3/2
L-Număr L60140 4288

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Curățarea locurilor greu accesibile la mașini, vehicule și mașini agricole
  • Duză Venturi (54 mm / 35 grame) pentru creșterea puterii
  • Duză laterală la 90° (32 mm / 8,4 grame) pentru curățarea radiatoarelor de tip sandwich
  • Izolarea termică a lăncii in zona mânerului
  • Presiune maximă: 12 bar
  • Mâner ergonomic
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 1085 mm
  • Greutate netă (kg): 0.31 kg
  • Necesarul de aer [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)
  • Număr unelte: 2