Furtun spiralat

Cod articol: 9040-7
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9040-7
EAN / GTIN 4000896153404
Număr producător 9040-7
L-Număr L60140 2068

Descriere

Descriere:

  • Furtun din poliuretan de înaltă flexibilitate, cu lungimea de 7,62 m și ⌀ interior de 6,35 mm
  • Diametru interior furtun: 6,35 mm
  • Articulație rotativă la 360° la piesa de racordare
  • Presiune de explozie conform DIN: 55,1 bar/800 PSI
  • Presiune de regim: 10 bar
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″), Conector de cuplare 7,2 mm tip 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Racord de aer de evacuare: Filet exterior 12,91 mm (1/4″), Bucșă de cuplare 7,2 mm tip 1
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Lungime furtun: 7.62 m
  • Greutate netă (kg): 0.63 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături