Furtun cu zgomot redus

Cod articol: 9040-013
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
Cod articol 9040-013
EAN / GTIN 4000896232994
Număr producător 9040-013
L-Număr L60140 5361

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Reducerea nivelului de zgomot la pistoalele de impact HAZET Twin TurboFurtun de reducere a nivelului de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot la pistoalele de impact HAZET Twin Turbo 9013TT ∙ 9013LGTT
Dispozitiv de strângere cu arc pentru fixarea furtunului pe mâner
  • Cu sistem de strângere cu arc pentru fixarea furtunului pe mâner
  • Lungimea totală: 540 mm
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Racord de aer de evacuare: Filet exterior 16,41 mm (3/8″)
  • Dimensiuni / lungime: 540 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături