Furtun cu zgomot redus

Cod articol: 9040-012
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
    Cod articol 9040-012
    EAN / GTIN 4000896232987
    Număr producător 9040-012
    L-Număr L60140 5138

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Reducerea nivelului de zgomot la pistoalele de impact HAZET Twin TurboFurtun de reducere a nivelului de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot la pistoalele de impact HAZET Twin Turbo 9012MTT ∙ 9012TT
    Dispozitiv de strângere cu arc pentru fixarea furtunului pe mâner
    • Cu sistem de strângere cu arc pentru fixarea furtunului pe mâner
    • Lungimea totală: 540 mm
    • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
    • Racord de aer de evacuare: Filet exterior 12,91 mm (1/4″)
    • Dimensiuni / lungime: 540 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături