Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 903SLG6-19
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 903SLG6-19
EAN / GTIN 4000896223589
Număr producător 903SLG6-19
L-Număr L60140 5057

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea mai facilă a șuruburilor de roată înțepenite prin posibila utilizare a unui pistol de impact 20 mm = 34
Special pentru furgonete și autocamioane ușoare, ca de ex. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • Acționarea prin intermediul unui adaptor pentru pistoale de impact, mașini de înșurubat mecanice de ex. HAZET 1003S-1 sau al unei chei tubulare Lățime cheie 24 mm permite transmiterea unor forțe mari prin intermediul antrenării opționale de 20 mm = 34
  • Manșon galben din plastic
  • Hexagonul exterior aplicat pe capul de cheie tubulară permite adaptarea la antrenare de 20 mm = 34
  • Manșon rotativ din material plastic, exterior (cu posibilitate de înlocuire) pentru protecția jantelor la aplicarea șuruburilor de roată
  • Manșoane din plastic codate cromatic, pentru identificarea rapidă a deschiderii dorite a cheii
  • Inserție din material plastic pentru protecția suprafețelor șuruburilor de roată
  • Varianta lungă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Hexagon exterior 24 mm
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 19 mm
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 30.8 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 27 mm
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.