Set de chei de impact

Cod articol: 903SLG-19/3
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 903SLG-19/3
EAN / GTIN 4000896191734
Număr producător 903SLG-19/3
L-Număr L60140 5142

Descriere

Descriere:

903SLg-19 (3x)
  • Câte 3 capete în cutii practice de depozitare
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 19 mm
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm
  • Greutate netă (kg): 0.82 kg
  • Pentru acționare mecanică
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 903SLG-19