Descriere:
Pensulele de arbore de oală PREMIUM pentru polizor drept sunt ideale pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel inoxidabil. Instrumentul de înaltă performanță oferă cea mai bună durată de viață și vă sprijină în sarcini solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei și a ruginei, curățarea cusăturilor de sudură, precum și pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului inoxidabil. Sârma din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat. În plus, lucrările de debavurare pot fi efectuate în mod eficient, prin care peria arborelui de oală de la Tyrolit poate fi utilizată universal pentru o varietate de sarcini și garantează cele mai bune rezultate.
Caracteristică:
- Formă: PERII PENTRU PAHARE PENTRU BRĂZDARE DW 52T
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : E 0,3 mm INOX
- Dimensiune (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diametru: 50 mm
- Grosime: 10 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru lucrări de curățare, cum ar fi îndepărtarea vopselei, ruginei, calcarului, încrustărilor sau pentru debavurare
Caracteristici speciale:
- Versatil
- Cea mai bună durată de viață a sculei și rezultate
- Pentru locuri greu accesibile