Foarfecă metalică

Cod articol: 9036N-5
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9036N-5
EAN / GTIN 4000896209651
Număr producător 9036N-5
L-Număr L60140 4354

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru tăieturi drepte și decuparea contururilor
  • Lamă de înaltă performanță pentru randamente de tăiere maxime: oțel 1,2 mm / aluminiu 1,6 mm
  • Reglarea fără trepte a vitezei prin intermediul unui regulator rotativ pe partea din spate a mânerului
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Lățime tăiere: 4,5 mm
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 86 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 1.60 m/s2
  • Putere Watt: 370 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 255 mm
  • Greutate netă (kg): 1 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 80 dB(A) Lp A
  • Necesarul de aer [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)