Ac de scalare cu ac

Cod articol: 9035M-5
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
    Cod articol 9035M-5
    EAN / GTIN 4000896232284
    Număr producător 9035M-5
    L-Număr L60140 4936

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Curățare protectivă a pieselor murdare / ruginite, în special curățarea instalațiilor de frână etc.
    • Forma de știft zveltă / scurtă de 28 mm și acele libere permit și accesarea zonelor situate în unghi
    • 13 ace subțiri din oțel inoxidabil (⌀ 1,3 mm) asigură o prelucrare fără deteriorări, precum și o structură foarte fină a suprafețelor
    • Adecvat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
    • 3000 lovituri/min
    • Manetă de declanșare de siguranță
    • Putere reglabilă fără trepte
    • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
    • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
    • Presiune de lucru (bar): 6.3
    • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 98.8 db(A) Lp W
    • Vibrații la accelerare: 6.90 m/s2
    • Mâner izolat termic la rece
    • Dimensiuni / lungime: 235.6 mm
    • Greutate netă (kg): 0.48 kg
    • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 87.9 dB(A) Lp A
    • Necesarul de aer [l/min]: 48.1 l/min (0.8 l/sec)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături