Set de ciocane cu daltă

Cod articol: 9035H/6
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
Tip produs Daltă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9035H/6
EAN / GTIN 4000896214655
Număr producător 9035H/6
L-Număr L60140 4421

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Desprinderea tablelor de caroserie cu aer comprimat și pentru utilizare în domeniul industrial
  • Set ciocane tip daltă
  • Necesarul de aer: 57 – 594 l/min
  • Nivel de presiune acustică: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Numărul de impacturi reglabil în 9 trepte până la 2600 lovituri/min
  • Suport daltă: Hexagon interior 10 mm
  • Lungimea de preluare a cozii: 73 mm
  • Casetă din plastic
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Mâner izolat termic la rece
  • Greutate netă (kg): 2.5 kg
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 9035VH
  • 9035VH-01
  • 9035H-01
  • 9035H-02
  • 9035H-03
  • 9035H-04
  • 9035H-05

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături