Ferăstrău sabie

Cod articol: 9034P-2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9034P-2
EAN / GTIN 4000896218288
Număr producător 9034P-2
L-Număr L60140 4455

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Cadru suport reglabil, poate fi de asemenea utilizat pentru foi duble de tablă
  • Creștere a puterii și în același timp reducerea greutății, a consumului de aer, a emiterii de zgomote și a vibrațiilor
  • Direcție de refulare a aerului reglabilă
  • Adecvat pentru raze de tăiere mici
  • Capacitate de tăiere aluminiu: 4 mm
  • Capacitate de tăiere tablă de oțel: 3 mm
  • Curse/min.: 9500
  • Prin preluarea lamelor de pilă (conținute în pachetul de livrare) adecvat în special pentru curățarea canalelor pentru senzori etc.
Conținut:
1 ferăstrău pendular
3 pânze de ferăstrău, cu câte 18 / 24 / 32 de dinți (lungime totală: 93 mm)
1 pânză de ferăstrău reciproc, 18 dinți (lungime totală: 153 mm)
5 pile (lungime totală: ~135 mm)
1 cheie cu hexagon interior (în mâner)
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 97.7 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 6.13 m/s2
  • Cursă ferăstrău: 10 mm
  • Dimensiuni / lungime: 160 mm
  • Greutate netă (kg): 0.4 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 86.7 dB(A) Lp A
  • Necesarul de aer [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)