Perie 24x25-6x68 mm S 0,2 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 903429
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 903429
EAN / GTIN 9003179034297
Număr producător 903429

Descriere

Descriere:

Periile de periere PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea suprafețelor greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Produsul este perfect pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței. Aceste instrumente își demonstrează calitățile, în special atunci când curățați țevile intern. Diferite tipuri de perii sunt ideale pentru sarcini versatile, de la sensibile (DW - ondulate) la grosiere (DZ - împletite). Acestea din urmă se răspândesc în funcție de viteza selectată și, prin urmare, pot procesa o gamă largă de diametre ale găurilor. În plus, versiunea DZ împletită strălucește cu o durată maximă de viață și robustețe.

Caracteristică:

  • Formă: PERII DE PERIERE 52P DW
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : S 0,2 mm
  • Dimensiune (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Diametru: 24 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită formei sale, este potrivit în special pentru locurile greu accesibile
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Tipul de sârmă DZ se răspândește în funcție de viteză și, prin urmare, poate procesa diametre diferite ale găurilor
  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
  • În special pentru curățarea internă a țevilor

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea sau îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Caracteristici speciale:
  • Versatil
  • Cea mai bună durată de viață a
  • Diferite forme de sârmă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături