Set de discuri de tăiere

Cod articol: 9033P-08/25
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9033P-08/25
EAN / GTIN 4000896201402
Număr producător 9033P-08/25
L-Număr L60140 4686

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Secționarea tablelor/pieselor din oțel cu pereți subțiri
  • Discuri de tăiere pentru utilizare profesională
25 discuri de tăiere 100 x 1 x 9,53 mm
  • Pentru polizorul unghiular de adâncime 9033P-8
  • Standarde: EN 12413 și OSA
  • Adecvat şi pentru inox
  • Pentru turație max.: 15300 1/min.
  • Pentru viteză de tăiere max.: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made in Germany
  • Număr unelte: 25

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături