Polizor cu unghi drept

Cod articol: 9033N-7
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9033N-7
EAN / GTIN 4000896205547
Număr producător 9033N-7
L-Număr L60140 4374

Descriere

Descriere:

  • Mâner lateral utilizabil pe dreapta și pe stânga
  • Reglare rapidă a măștii de protecție, fără unelte
  • Pentru discuri abrazive cu grosimea 0,8 – 6 mm
  • Filet arbore: M14 x 2
  • Pentru discuri de șlefuit 125 x 22 mm
  • Fixare a arborelui
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 96 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 6.50 m/s2
  • Putere Watt: 671 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 239 mm
  • Greutate netă (kg): 2 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 85 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 12000
  • Necesarul de aer [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)