Mini lustruitor

Cod articol: 9033M-9
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
Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9033M-9
EAN / GTIN 4000896227235
Număr producător 9033M-9
L-Număr L60140 4555

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru locuri greu accesibile și lucrări de îmbunătățire
  • Angrenaj cu ansamblu de rulmenți, cu o durata de serviciu de 2,5 ori mai îndelungată comparativ cu angrenajele uzuale de pe piață
  • Optimizat pentru reparații spot repair
  • Echipament extrem de ușor, maniabil
  • Disc de șlefuit, diametru: 50 mm
  • Disc de șlefuit, filet: 516 țol UNF
  • Evacuarea aerului prin mâner
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 94.4 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 1.90 m/s2
  • Putere Watt: 224 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 151 mm
  • Greutate netă (kg): 0.6 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 83.6 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 4500
  • Necesarul de aer [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Gama de unelte pneumatice „Mini“
  • Concept inovator cu 5 lamele pentru o putere și mai mare decât sistemele de acționare uzuale de pe piață
  • Fiabilitate mare și regim de funcționare de durată