Descriere:
Periile de periere PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea suprafețelor greu accesibile pe piesele metalice neferoase. Produsul este conceput pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței. Aceste instrumente își demonstrează calitățile, în special atunci când curățați țevile intern. Forma de sârmă ondulată din alamă este perfectă pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare. Perii se răspândesc în funcție de viteză, permițând prelucrarea perfectă a diferitelor diametre ale alezajului. În plus, periile de periere universal aplicabile strălucesc cu o durată maximă de viață.
Caracteristică:
- Formă: PERII DE PERIERE 52P DW
- Adecvarea materialului: Metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : M 0,3 mm
- Dimensiune (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- Diametru: 17 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită formei sale, este potrivit în special pentru locurile greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- În funcție de viteză, perie se răspândește și, prin urmare, poate procesa diametre diferite ale găurilor
- Sârma din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesele din metal neferos
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea metalelor neferoase
- În special pentru curățarea internă a țevilor
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
Caracteristici speciale:
- Aplicabil universal
- Cea mai bună durată de viață a
- Pentru locuri greu accesibile