Perie 12x20-6x60 mm M 0,3 mm PREMIUM metal neferoase

Cod articol: 903343
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 903343
EAN / GTIN 9003179033436
Număr producător 903343
L-Număr L50140 2667

Descriere

Descriere:

Periile de periere PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea suprafețelor greu accesibile pe piesele metalice neferoase. Produsul este conceput pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței. Aceste instrumente își demonstrează calitățile, în special atunci când curățați țevile intern. Forma de sârmă ondulată din alamă este perfectă pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare. Perii se răspândesc în funcție de viteză, permițând prelucrarea perfectă a diferitelor diametre ale alezajului. În plus, periile de periere universal aplicabile strălucesc cu o durată maximă de viață.

Caracteristică:

  • Formă: PERII DE PERIERE 52P DW
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : M 0,3 mm
  • Dimensiune (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
  • Diametru: 12 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită formei sale, este potrivit în special pentru locurile greu accesibile
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • În funcție de viteză, perie se răspândește și, prin urmare, poate procesa diametre diferite ale găurilor
  • Sârma din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesele din metal neferos

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea metalelor neferoase
  • În special pentru curățarea internă a țevilor

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare

Caracteristici speciale:
  • Aplicabil universal
  • Cea mai bună durată de viață a
  • Pentru locuri greu accesibile