Cheie cu capătul deschis ∙ 11 x 17 mm

Cod articol: 9033-8-034
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9033-8-034
EAN / GTIN 4000896185504
Număr producător 9033-8-034
L-Număr L60140 4822

Descriere

Descriere:

  • Cheie fixă ∙ 11 x 17 mm
    Pentru 9033-8
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături